TESE - Sensor ultrasónico, plástico, cilíndrico m30, straight, 2 m, 0...10 v - XXS30P2VM12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - 0V ... 10V
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Zona oculta - 155 mm
Anchura del sensor - 30 mm
Altura del sensor - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XXS30P2VM12
Ref.Sonepar
897320
EAN
3389119644792
Tipo de salida analógica:
0V ... 10V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Zona oculta:
155 mm
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
30 mm
Longitud del sensor:
75.75 mm
Sensor del diámetro:
30 mm
Procedimiento de ajuste:
Otros
Longitud del intervalo de medición:
155...2000 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Precisión relativa de repetición:
0.1 %
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
sí
Material de área activa del sensor:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


