TESE - Sensor ultrasónico, plástico, cilíndrico m30, straight, 2 m, pnp - XXS30P2PM12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Programable/configurable
Zona oculta - 155 mm
Anchura del sensor - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XXS30P2PM12
Ref.Sonepar
323592
EAN
3389119644723
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Zona oculta:
155 mm
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
30 mm
Longitud del sensor:
75.75 mm
Sensor del diámetro:
30 mm
Procedimiento de ajuste:
Otros
Longitud del intervalo de medición:
155...2000 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Precisión relativa de repetición:
0.1 %
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
sí
Material de área activa del sensor:
Otros
Material de la carcasa:
Otros


