TESE - Tensor m6 - para xy2-cb
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 60 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ402
Ref.Sonepar
175905
EAN
3389110563122
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
60 m
Este producto forma parte de la gama XY2C, una oferta de interruptores de extracción de soga de parada de emergencia. Esta hebilla M6 es un accesorio para los interruptores de extracción de cuerda. Viene con una contratuerca M6 x 60 mm. Sus dimensiones son de 60 mm (longitud) y pesa 0,06 kg. Está diseñado para todas las aplicaciones de la máquina como máquinas de carpintería, cizallas, sistemas de transporte, máquinas de impresión, máquinas textiles, laminadores, laboratorios de prueba, talleres de pintura, trabajos de tratamiento de superficies, etc. Es compatible con los interruptores de extracción de soga de parada de emergencia XY2CJ y XY2CE.
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


