TESE - Tensor m8 - para xy2-cb
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 70 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ404
Ref.Sonepar
200763
EAN
3389110562750
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
70 m
Este producto forma parte de la gama XY2C, una oferta de interruptores de disparo de parada de emergencia. Esta hebilla es un accesorio para interruptores de emergencia de cuerda de parada. Sus dimensiones son de M8 x 70mm (longitud). Pesa 0,1kg. Es apropiado para máquinas de trabajo en madera, sistemas de transporte en correa, máquinas de impresión, máquinas textiles, molinos de laminado, laboratorios de prueba y trabajos de tratamiento de superficie. Esta llave de tuercas es compatible con los interruptores de cable de parada de emergencia XY2CE y XY2CJ. La línea de conmutadores XY2 viene en un sólido envolvente de metal para que puedan usarse en entornos hostiles y cumplen con EN/ISO 13850 y EN/IEC 60947-5-5. El interruptor de cable de disparo de parada de emergencia de rango XY2 está diseñado para todas las máquinas que requieran detención de un movimiento peligroso en las cercanías inmediatas de la máquina.
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


