TESE - Transmisor de presión -1..1bar - 4..20ma - g1/4a macho - fpm - m12 - XMLPM01GD21F

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como protección - sí

  • Apto como controlador de dos puntos - no

  • Apto como fusible - no

  • máx. presión de funcionamiento - 1000 hPa

  • Presión de acoplamiento - -1...1 bar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XMLPM01GD21F

Ref.Sonepar

355903

EAN

3389119626095

Apto como protección:

sí

Apto como controlador de dos puntos:

no

Apto como fusible:

no

máx. presión de funcionamiento:

1000 hPa

Presión de acoplamiento:

-1...1 bar

Ajuste inicial:

-1000...1000 hPa

Presión de desconexión:

-1...1 bar

Ajuste final:

-1000...1000 hPa

Presión de prueba máxima:

3 bar

Presión de estallido:

5 bar

Temperatura del medio:

-15...125 °C

Tamaño de rosca:

Otros

Tensión nominal Ue a CC:

12...24 V

Valor inicial del intervalo de medición - presión:

-100000 Pa

Valor final del intervalo de medición - presión:

100000 Pa

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

0

Con utilización manual:

no

Con interruptor de activación/desactivación manual:

no

Versión electrónica:

sí

Con visualizador:

no

Prueba de explosión:

no

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Diámetro:

26 mm

Profundidad:

32.3 mm

Captador-1 1bar 4-20mA G1/4 M12. Sensores e Interruptores de Presión. Aparellaje eléctrico. Otros aparatos