TESE - Transmisor de presión 1bar - 4..20ma - g1/4a macho - fpm - din
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - no
Apto como fusible - no
máx. presión de funcionamiento - 1000 hPa
Presión de acoplamiento - 0...1 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMLP001GC21F
Ref.Sonepar
659146
EAN
3389119625289
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
no
Apto como fusible:
no
máx. presión de funcionamiento:
1000 hPa
Presión de acoplamiento:
0...1 bar
Ajuste inicial:
0...1000 hPa
Presión de desconexión:
0...1 bar
Ajuste final:
0...1000 hPa
Presión de prueba máxima:
3 bar
Presión de estallido:
5 bar
Temperatura del medio:
-15...125 °C
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión nominal Ue a CC:
12...24 V
Valor final del intervalo de medición - presión:
100000 Pa
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
sí
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Diámetro:
26 mm
Profundidad:
55 mm
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


