TESE - Transmisor de presión 250mbar - 0..10v - g1/4a macho - fpm - m12 - XMLP250MD71F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - no
Apto como fusible - no
máx. presión de funcionamiento - 250 hPa
Presión de acoplamiento - 0...0.25 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMLP250MD71F
Ref.Sonepar
778714
EAN
3389119625043
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
no
Apto como fusible:
no
máx. presión de funcionamiento:
250 hPa
Presión de acoplamiento:
0...0.25 bar
Ajuste inicial:
0...250 hPa
Presión de desconexión:
0...0.25 bar
Ajuste final:
0...250 hPa
Presión de prueba máxima:
3 bar
Presión de estallido:
5 bar
Temperatura del medio:
-15...125 °C
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión nominal Ue a CC:
24...24 V
Valor final del intervalo de medición - presión:
25000 Pa
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
sí
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Diámetro:
26 mm
Profundidad:
32.3 mm


