TESE - Transmisor de presión- xmlp - 10 bar - g1/4a macho - 0..10v - m12 - set de 1

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como protección - sí

  • Apto como controlador de dos puntos - no

  • Apto como fusible - no

  • máx. presión de funcionamiento - 10000 hPa

  • Presión de acoplamiento - 0...10 bar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XMLP010BD71F

Ref.Sonepar

657669

EAN

3389119638784

Apto como protección:

sí

Apto como controlador de dos puntos:

no

Apto como fusible:

no

máx. presión de funcionamiento:

10000 hPa

Presión de acoplamiento:

0...10 bar

Ajuste inicial:

0...10000 hPa

Presión de desconexión:

0...10 bar

Ajuste final:

0...10000 hPa

Presión de prueba máxima:

20 bar

Presión de estallido:

30 bar

Temperatura del medio:

-20...120 °C

Tamaño de rosca:

Otros

Tensión nominal Ue a CC:

24...24 V

Valor final del intervalo de medición - presión:

1000000 Pa

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

0

Con utilización manual:

no

Con interruptor de activación/desactivación manual:

no

Versión electrónica:

sí

Con visualizador:

no

Prueba de explosión:

no

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Diámetro:

26 mm

Profundidad:

38.1 mm

Este sensor de presión electrónica XMLP tiene una presión nominal de 10 bar, una conexión eléctrica de conector M12 y una conexión de fluido macho G 1/4 a DIN 3852-e. Este transmisor de presión está diseñado para el control preciso de la presión del aire, agua dulce, entre 0°C y +135°C, fluidos de refrigeración, aceites hidráulicos y cualquier fluido compatible con acero inoxidable AISI 304, entre -30°C y +135°C. Se fija directamente en los residuos. Proporciona una alta resistencia a la corrosión en el acero inoxidable AISI 316L y cámara de presión de resina fluorocarbónica para una máxima longevidad. 10 millones de ciclos de durabilidad mecánica para el mantenimiento mínimo requerido en sus circuitos de fluidos presurizados. Cumple con EN/IEC 61326-2-3, RCM, cULus, EAC. Su cuerpo muy corto lo hace ideal para encajar en áreas de tubage apretadas. Este producto reemplaza al XMLP010BD71V.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE