TESE - Transmisor de presión- xmlp - 160 bar - g1/4a macho - 0..10v - din - set de 1

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como protección - sí

  • Apto como controlador de dos puntos - no

  • Apto como fusible - no

  • máx. presión de funcionamiento - 160000 hPa

  • Presión de acoplamiento - 0...160 bar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XMLP160BC71F

Ref.Sonepar

355901

EAN

3389119639675

Apto como protección:

sí

Apto como controlador de dos puntos:

no

Apto como fusible:

no

máx. presión de funcionamiento:

160000 hPa

Presión de acoplamiento:

0...160 bar

Ajuste inicial:

0...160000 hPa

Presión de desconexión:

0...160 bar

Ajuste final:

0...160000 hPa

Presión de prueba máxima:

320 bar

Presión de estallido:

960 bar

Temperatura del medio:

-30...120 °C

Tamaño de rosca:

Otros

Tensión nominal Ue a CC:

24...24 V

Valor final del intervalo de medición - presión:

16000000 Pa

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

0

Con utilización manual:

no

Con interruptor de activación/desactivación manual:

no

Versión electrónica:

sí

Con visualizador:

no

Prueba de explosión:

no

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Diámetro:

26 mm

Profundidad:

60.6 mm

Captador 160bar DIN 0 10V G1/4A macho. Sensores e Interruptores de Presión. Aparellaje eléctrico. Otros aparatos

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE