TESE - Transmisor inalámbrico para sensores e interruptores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - sí
Intervalo máx. de transmisión - 100 m
Omni direccional - no
Polarización - Horizontal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XZBWE112A24
Ref.Sonepar
234857
EAN
3389119623957
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Intervalo máx. de transmisión:
100 m
Omni direccional:
no
Polarización:
Horizontal
Conexión:
Otros
Tipo de conexión:
Toma
Con cable de conexión:
no
Método de montaje:
Montaje en techo
Altura:
65 mm
Anchura:
68 mm
Profundidad:
23 mm
Grado de protección (IP):
IP55
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
MIMO (Entradas multiples-salidas múltiples):
no
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


