TESE - Vacu-sensor de presión xmlc 5 bar - escala ajustable 2 umbrales - 2 con o
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - sí
Apto como fusible - sí
máx. presión de funcionamiento - 5000 hPa
Presión de acoplamiento - -0.55...5 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMLCM05A2S11
Ref.Sonepar
737255
EAN
3389110347357
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
sí
Apto como fusible:
sí
máx. presión de funcionamiento:
5000 hPa
Presión de acoplamiento:
-0.55...5 bar
Ajuste inicial:
-550...5000 hPa
Presión de desconexión:
-1...4.55 bar
Ajuste final:
-1000...4550 hPa
Diferencial de conmutación de presión:
7.3 bar
Presión de prueba máxima:
11.25 bar
Presión de estallido:
23 bar
Temperatura del medio:
0...70 °C
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
120...240 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
120...240 V
Tensión nominal Ue a CC:
250...250 V
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
no
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
113 mm
Anchura:
46 mm
Profundidad:
85 mm
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


