TESE - Vacuum switch xmlb -1 bar - escala ajustable 2 umbrales - 1 con o
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - sí
Apto como fusible - no
máx. presión de funcionamiento - -10 hPa
Presión de acoplamiento - -0.87...-0.01 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMLBM02V2S12
Ref.Sonepar
700544
EAN
3389110751826
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
sí
Apto como fusible:
no
máx. presión de funcionamiento:
-10 hPa
Presión de acoplamiento:
-0.87...-0.01 bar
Ajuste inicial:
-870...-10 hPa
Presión de desconexión:
-1...-0.14 bar
Ajuste final:
-1000...-140 hPa
Diferencial de conmutación de presión:
0.67 bar
Presión de prueba máxima:
9 bar
Presión de estallido:
18 bar
Temperatura del medio:
0...70 °C
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
120...240 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
120...240 V
Tensión nominal Ue a CC:
250...250 V
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
sí
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
158 mm
Anchura:
55 mm
Profundidad:
77.5 mm
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


