TESE - Varilla redonda metal 3mm longitud 125mm - ZCY53

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Varilla de accionamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCY53

Ref.Sonepar

85168

EAN

3389110192148

Tipo de elemento de control:

Varilla de accionamiento

Los productos ZC forman parte de la gama XC estándar, una oferta de conmutadores límite. El ZCY53 es una palanca de conmutador de límite compatible con los rangos XCKT, XCMD, XCMV, XCKP y XCKD. Esta palanca del interruptor de límite está hecha de una varilla redonda de acero (diámetro de 3 mm con una longitud de 125 mm) y puede ser accionada por cualquier parte móvil. Esta palanca del conmutador de límite está hecha de metal. Este producto puede utilizarse para montar un conmutador límite adaptado a sus necesidades o como repuesto. La gama ZC hace que los conmutadores límite XC sean modulares, ya que le ofrece la posibilidad de ensamblar el producto que mejor se adapte a sus necesidades.