TESE - Varilla redonda plástico 6mm longitud 200mm - ZCY59

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Varilla de accionamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCY59

Ref.Sonepar

85169

EAN

3389110192162

Tipo de elemento de control:

Varilla de accionamiento

Los productos ZC forman parte de la gama estándar XC, una oferta de finales de carrera. El ZCY59 es una palanca de conmutador de límite compatible con los rangos XCKT, XCMD, XCMV, XCKP y XCKD. Esta palanca de interruptor de fin de carrera está hecha de una varilla redonda termoplástica (diámetro de 6 mm con una longitud de 200 mm) y puede accionarse por cualquier parte móvil. La palanca del interruptor con movimiento rotatorio y accionamiento de interruptor por cualquier parte móvil. Esta palanca del interruptor de fin de carrera está hecha de plástico. Este producto puede utilizarse para montar un interruptor de límites adaptado a sus necesidades o como repuesto. Es compatible con los conmutadores de límite XCKT, XCMD, XCKP y XCKD. Los cabezales asociados son ZCE01 y ZCE05. La gama ZC hace que los interruptores de límite XC sean modulares, ya que le brinda la posibilidad de ensamblar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Ex OsiSwitch, los interruptores de límites de formato IEC estándar constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como los populares rangos de interruptores de límite XCM y XCKM.