TESE - water pump switch 9013FS - adjustable diff. - 20-40 psi - 9013FSG2J20M4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - no
Apto como controlador de dos puntos - no
Apto como fusible - no
máx. presión de funcionamiento - 2760 hPa
Presión de acoplamiento - 1.38...2.76 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9013FSG2J20M4
Ref.Sonepar
551147
EAN
785901562382
Apto como protección:
no
Apto como controlador de dos puntos:
no
Apto como fusible:
no
máx. presión de funcionamiento:
2760 hPa
Presión de acoplamiento:
1.38...2.76 bar
Ajuste inicial:
1380...2760 hPa
Presión de desconexión:
1.38...2.76 bar
Temperatura del medio:
-30...125 °C
Tamaño de rosca:
Otros
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
2
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
no
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
13
Altura:
2.8 mm
Anchura:
3.1 mm
Profundidad:
3.76 mm
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


