TESE - Xum escuadra 3d orientable 3d protección - XUZM2004

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Ángulo de sujeción

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XUZM2004

Ref.Sonepar

225723

EAN

3389110171624

Tipo de accesorio:

Ángulo de sujeción

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama XU, una oferta de sensores fotoeléctricos. Este soporte de fijación montado en junta esférica con cubierta protectora para montaje en varilla M12. Sus dimensiones son 38mm(ancho) x 61.5(profundidad) x 49(alto). Pesa 0.155kg. Este soporte de fijación es compatible con los sensores fotoeléctricos en miniatura XUM. Los sensores XU son para sensores sin contacto, hasta cien metros de objetos de cualquier forma y de cualquier tipo. La gama XU ofrece una línea completa de sensores de proximidad fotoeléctricos dedicados a las industrias de manipulación de materiales, embalaje, etiquetado, elevación, alimentos y bebidas.