TESTO - Analizador gases combustión TESTO 330I - 0563300071

CopiarCopiar
TESTO - Analizador gases combustión TESTO 330I

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0563300071

Ref.Sonepar

491323

EAN

Set testo 330i con impresora Bluetooth - Analizador de combustión. El set con impresora Bluetooth testo 330i es la opción ideal para las mediciones durante la puesta en marcha y el mantenimiento de los sistemas de calefacción por lo que respecta a la relación precio-prestaciones. El innovador analizador de combustión testo 330i adopta la tecnología de medición probada en multitud de ocasiones con el modelo anterior testo 330 LL. Las extraordinarias características técnicas de este analizador de gases como, por ejemplo, los sensores Longlife fáciles de cambiar, la puesta a cero de tiro y de gas integrada y la dilución con aire limpio para las concentraciones de CO se combinan con un nuevo y revolucionario manejo. Tanto el manejo del analizador testo 330i como la visualización de los valores medidos se realizan por Bluetooth a través de la App testo 330i desde un smartphone o tablet. Así tendrá los valores medidos siempre a su alcance en los momentos que tenga que efectuar ajustes en la instalación. En la aplicación, también puede definir los datos del cliente, llevar a cabo la configuración del analizador e incluir, desde el mismo lugar de medición, fotos o comentarios a los protocolos de medición y enviárselos por correo electrónico a sus clientes o a la oficina. Tampoco será ningún problema si necesita los resultados de su trabajo en formato papel: en el set se incluye una impresora Bluetooth y un alimentador para conexión a red.

Un producto de TESTO

Descubra la serie TESTO