TESTO - Analizador refrigerador TESTO 570-2 sonda pinza

CopiarCopiar
TESTO - Analizador refrigerador TESTO 570-2 sonda pinza

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

05635702

Ref.Sonepar

142594

EAN

Memoria interna de datos para un máximo de 999 horas: documentación clara, rápida y comprensible de la medición. Detección en tiempo real de los datos y representación gráfica: el software «EasyKool» representa los datos de medición de forma fácil y comprensible. Así, en caso de avería, los fallos se pueden encontrar y resolver rápidamente. Acceso e impresión de protocolos: en todo momento. Los resultados de las mediciones resultan comprensibles, es posible acceder a los protocolos y con la impresora portátil testo opcional se puede imprimir in situ. Los 40 refrigerantes actuales ya están registrados en el dispositivo, y su actualización es posible en todo momento de forma gratuita mediante el software para PC «EasyKool». Dos sensores de presión de temperatura compensada miden de forma rápida y precisa la presión alta y la baja, y calculan automáticamente las temperaturas. Tres entradas para sondas de temperatura: calcule al mismo tiempo el recalentamiento y el subenfriamiento, mida paralelamente la temperatura ambiente, por ejemplo en una cámara frigorífica. Medición integrada de vacío: resultados fiables de medición durante la evacuación de sistemas de refrigeración y bombas de calor. Modo automático de bomba de calor, hace innecesario cambiar los tubos del refrigerante. Más funciones como el ensayo de fugas con temperatura compensada y compensación automática de la presión ambiental.

Un producto de TESTO

Descubra la serie TESTO