TESTO - Kit analizador combustión TESTO 330-1 LX - 0563603372

CopiarCopiar
TESTO - Kit analizador combustión TESTO 330-1 LX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0563603372

Ref.Sonepar

238201

EAN

8499160347056

El Set Aniversario testo 330-1 LX se beneficia de todas las prestaciones del conocido analizador de combustión testo 330 LL y de ventajas adicionales como la garantía de 5 años para los sensores de O2 y CO así como de un precio más competitivo. El Set Aniversario testo 330-1 LX incluye, entre otros elementos: Analizador de combustión testo 330-1 LX, con aprobado TÜV y EN 50379 Partes 1 y 3, compuesto de: Sensores de alta calidad y vida útil de larga duración: los sensores de O2 y CO se incluyen en el pedido. 5 años de garantía para los sensores de O2 y CO. Los sensores tienen una vida útil de hasta 6 años. Así se evita al menos el cambio de un sensor durante el periodo de uso habitual. App Testo Combustión para iOS y Android (gratuita) para manejar y gestionar los datos del analizador desde su smartphone/tablet. Función registrador, para memorizar fácilmente los valores durante mediciones prolongadas, amplia memoria hasta 500.000 valores de medición. Medición de presión hasta 300 mbar. Imanes integrados para fijar el analizador a cualquier parte metálica y tener las manos libres durante la medición. Trampa de condensados integrada en el analizador, de fácil vaciado. Menú para configurar combustibles personalizados por el usuario. Interfaz de infrarrojos y Bluetooth para transferir los datos a la impresora portátil Testo, tablet, PDA o PC portátil. Driver ZIV para integración en la mayoría de softwares estandarizados en la industria. Almacenamiento integrado de los datos del cliente. Sonda de combustión modular, con aprobado TÜV: La sonda de combustión incluida en este set dispone de empuñadura antideslizamiento, vaina de 180 mm y 8 mm de diámetro, manguera única para todas las líneas de gas y temperatura, y conector bayoneta para acoplar con total seguridad al analizador. Vaina reemplazable fácilmente gracias al sistema Quick Change Click de la empuñadura. Termopar NiCr-Ni integrado para medir hasta +500 ºC.

Un producto de TESTO

Descubra la serie TESTO