TESTO - Sonda combustión para motor industrial 335mm + manguera 4m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
06007555
Ref.Sonepar
586217
EAN
8499212502143
Sonda combustión para motor industrial 335mm + manguera 4m. La sonda Testo es la idónea para medir los gases de la combustión en motores fijos industriales. Está fabricada enteramente en metal para soportar sin problemas el calor irradiado desde la chimenea y puede medir gases con temperaturas hasta 1000 ºC o sobrepresiones hasta un máximo de 100 mbar (en la punta de la sonda). Esta sonda dispone de un filtro antisuciedad situado en la manguera de los gases.
Un producto de TESTO
Descubra la serie TESTO