TESTO - Sonda para superficie magnético diámetro 21mm -50a + 400C K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
06024892
Ref.Sonepar
398722
EAN
8499093001308
Sonda para superficie magnético diámetro 21mm -50a + 400C K. Por imán autoadhesivo: Sonda para la medición de la temperatura de superficie en superficies metálicas. Sonda de temperatura termopar tipo K con cable de 1.6 metros. Rango de medición: -50
+400 °C.
Un producto de TESTO
Descubra la serie TESTO