TESTO - Sonda Termopar-K para tubería TESTO 920

CopiarCopiar
TESTO - Sonda Termopar-K para tubería TESTO 920

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

06024592

Ref.Sonepar

628303

EAN

8499160312481

Sonda Termopar-K para tubería TESTO 920. Utilice esta sonda de temperatura termopar (TP) con abrazadera con perno para llevar a cabo mediciones de temperaturas de superficie en tuberías con un diámetro de 5 hasta 65 mm. La abrazadera con perno permite una colocación rápida y fácil de la sonda de superficie a la tubería. Con abrazadera con perno: proporciona una fijación rápida y fácil de la sonda a las tuberías con un diámetro de 5 a 65 mm. Sonda de temperatura termopar tipo K con cable de 1.2 metros. Rango de medición: -60…+130 °C, períodos cortos hasta +280 °C.

Un producto de TESTO

Descubra la serie TESTO