THEBEN - Actuador DALI de 4 canales como interfaz DALI y bus KNX, certificado DALI-2

CopiarCopiar
THEBEN - Actuador DALI de 4 canales como interfaz DALI y bus KNX, certificado DALI-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4940300

Ref.Sonepar

1286530

EAN

4003468491485

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Interfaz de sistema de iluminación/Dali

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Número de canales:

4

Máximo número de dispositivos por canal:

30

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

no

Tensión de funcionamiento (intervalo):

100...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Consumo potencia:

0.7 W

Protocolo:

Otros

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

no

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Actuador DALI de 4 canales, certificado DALI-2, interfaz entre el sistema DALI y el bus KNX, 4 canales, comunicación broadcast, control de hasta 30 participantes DALI por canal, control de color de la luz y temperatura de color según EN 62386-209 (DT-8), puesta en marcha y mantenimiento sencillos gracias a la comunicación broadcast, fácil sustitución de balastos electrónicos en caso de fallo, puesta en marcha y programación sencilla en la ETS, sin herramientas adicionales ni aplicación ETS, comunicación segura mediante KNX Data Secure

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN