THEBEN - Actuador de calefacción KNX empotrado de 1 canal, KNX Data Secure

CopiarCopiar
THEBEN - Actuador de calefacción KNX empotrado de 1 canal, KNX Data Secure

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4942540

Ref.Sonepar

1286863

EAN

4003468491522

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Conexión de bus incluida:

Módulo de bus desmontable:

no

Variable de corrección consistente:

Conmutación de la variable de corrección:

Función de protección de la válvula:

Interruptor manual:

no

Número de entradas digitales:

0

Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):

1 A

Número de salidas de información:

1

Intensidad máx. de salida:

1 A

Tensión de conmutación desde/hasta:

230...230 V

Grado de protección (IP):

Otros

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Actuador de calefacción KNX de 1 canal empotrado, control silencioso de actuadores térmicos 230 V AC, puesta en marcha y comunicación seguras mediante soporte de KNX Data Secure, selección de funciones como actuador de calefacción (magnitud de ajuste continua o conmutada) o como regulador de calefacción (regulador de temperatura integrado calefacción/refrigeración), función de protección de la válvula y funcionamiento de verano integrados, montaje sencillo gracias a la carcasa especialmente compacta, 2 entradas binarias para contactos sin potencial como pulsador, interruptor, contactos de ventana, sensor de temperatura (entrada I2), supervisión de temperatura integrada para mayor seguridad de funcionamiento, p. ej. en caso de sobrecarga.

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN