THEBEN - Actuador de conmutación empotrado KNX, 1 canal, carga C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4942520
Ref.Sonepar
1286859
EAN
4003468491379
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Con indicación LED:
no
Número de entradas digitales:
0
Potencia máx. de conmutación:
2000 W
Potencia máxima de conmutación LED:
600 W
Potencia de salida:
2000 W
Carga C:
no
Número máximo de contactos de conmutación:
1
Intensidad máxima de conmutación:
16 A
Corriente asignada:
16 A
Diferentes fases conectables:
sí
Consumo potencia:
0.2 W
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
35 mm
Capacidad de expansión modular:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


