THEBEN - Actuador de conmutación KNX 16 canales, carga C

CopiarCopiar
THEBEN - Actuador de conmutación KNX 16 canales, carga C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4940225

Ref.Sonepar

1286521

EAN

4003468491256

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

8

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

Con indicación LED:

Número de entradas digitales:

0

Potencia máx. de conmutación:

2000 W

Potencia máxima de conmutación LED:

600 W

Potencia de salida:

3680 W

Carga C:

Número máximo de contactos de conmutación:

16

Intensidad máxima de conmutación:

16 A

Corriente asignada:

16 A

Tensión de funcionamiento nominal:

110...230 V

Diferentes fases conectables:

Consumo potencia:

0.3 W

Conexión de bus incluida:

Módulo de bus desmontable:

no

Capacidad de expansión modular:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Actuador de conmutación KNX con salidas de relé para 16 canales de conmutación, carcasa de instalación en carril anchura total 8 TE, carga C, LED de indicación del estado de la conexión para cada canal, interruptor manual con indicación de estado (también sin tensión de bus), enlaces, tipo de contacto (contacto de apertura/contacto NO) y participación en comandos centrales como conexión permanente, desconexión permanente, conmutación central y almacenamiento/recuperación de escenas, funciones de conmutación: encendido/apagado, impulso, retardo de encendido/apagado, luz de escalera con preaviso según DIN 18015-2, enlaces lógicos: bloqueo, Y, liberación, O. Objeto de confirmación para cada canal, objetos centrales con y sin prioridad, recuperación y almacenamiento de escenas (objeto), objeto de escena para cada canal

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN