THEBEN - Actuador de persiana empotrado inalámbrico KNX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - sí
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4941651
Ref.Sonepar
1286860
EAN
4003468491799
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
sí
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Conexión de bus incluida:
no
Módulo de bus desmontable:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Con indicación LED:
no
Número de entradas de señal:
1
Intensidad de conmutación (resistiva):
5 A
Consumo potencia:
0.4 W
Número máximo de salidas de cortinas venecianas:
1
Con función de conmutador:
no
Tipo de corriente:
CA
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
35 mm
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


