THEBEN - Actuador de regulación de luz empotrado KNX, 1 canal

CopiarCopiar
THEBEN - Actuador de regulación de luz empotrado KNX, 1 canal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4942570

Ref.Sonepar

1286861

EAN

4003468491393

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Actuador de atenuación

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Conexión de bus incluida:

Módulo de bus desmontable:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

no

Con indicación LED:

no

Número de salidas de información:

1

Potencia de salida desde/hasta:

2...250 W

Apto para reforzador de potencia:

no

Tipo de carga:

Universal y LED retrofit

Potencia máxima de conmutación LED:

250 W

Servicio paralelo posible:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

35 mm

Compatible con Casambi:

no

Actuador de regulación de luz KNX de 1 canal empotrado, salida de regulación optimizada para lámparas de bajo consumo regulables, LED, lámparas incandescentes y halógenas, así como transformadores regulables, adaptación sencilla a diferentes bombillas mediante reconocimiento automático de carga, curva de regulación ajustable para una regulación precisa y sin parpadeos, 2 entradas binarias para contactos sin potencial como pulsador, interruptor, sensor de temperatura (I2), las entradas binarias están asignadas de fábrica a la salida de regulación (prueba de funcionamiento antes de la programación), supervisión de temperatura integrada para mayor seguridad de funcionamiento, p. ej. en caso de sobrecarga.

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN