THEBEN - Actuador de regulación de luz universal empotrado inalámbrico KNX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - sí
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4941671
Ref.Sonepar
1286862
EAN
4003468491805
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
sí
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Modelo:
Actuador de atenuación
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Con indicación LED:
no
Número de salidas de información:
1
Potencia de salida desde/hasta:
2...250 W
Apto para reforzador de potencia:
no
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Potencia máxima de conmutación LED:
250 W
Intervalo de tensión:
230...230 V
Servicio paralelo posible:
no
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
35 mm
Compatible con Casambi:
no
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


