THEBEN - Actuador de regulación de luz universal KNX 4 canales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4940280
Ref.Sonepar
1286529
EAN
4003468490907
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Actuador de atenuación
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de salidas de información:
4
Potencia de salida desde/hasta:
2...200 W
Apto para reforzador de potencia:
no
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Potencia máxima de conmutación LED:
200 W
Intervalo de tensión:
230...240 V
Servicio paralelo posible:
no
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible con Casambi:
no
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


