THEBEN - Actuador KNX empotrado de 1 canal para calefacciones eléctricas, KNX Data Secure
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - sí
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4941642
Ref.Sonepar
1286866
EAN
4003468491867
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
sí
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Variable de corrección consistente:
sí
Conmutación de la variable de corrección:
sí
Función de protección de la válvula:
sí
Interruptor manual:
no
Número de entradas digitales:
0
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
16 A
Número de salidas de información:
1
Intensidad máx. de salida:
16 A
Tensión de conmutación desde/hasta:
230...240 V
Grado de protección (IP):
Otros
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
30 mm
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


