THEBEN - Aparato de instalación en carril DALI-2 actuador de conmutación, 1 canal - 4940091
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4940091
Ref.Sonepar
1141877
EAN
4003468491560
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Con indicación LED:
no
Número de entradas digitales:
0
Potencia máx. de conmutación:
1500 W
Potencia máxima de conmutación LED:
350 W
Potencia de salida:
1500 W
Carga C:
no
Número máximo de contactos de conmutación:
1
Intensidad máxima de conmutación:
13 A
Corriente asignada:
13 A
Diferentes fases conectables:
no
Consumo potencia:
0.2 W
Conexión de bus incluida:
no
Módulo de bus desmontable:
no
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
30 mm
Capacidad de expansión modular:
no
Grado de protección (IP):
IP20


