THEBEN - Contador de horas de servicio digital, panel frontal de 48x48mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Modelo - Digital
Área de cuenta - 99999.9 h
Función de reinicio - Ninguno
Indicación de funcionamiento - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1470000
Ref.Sonepar
677921
EAN
4003468147009
Método de montaje:
Instalación
Modelo:
Digital
Área de cuenta:
99999.9 h
Función de reinicio:
Ninguno
Indicación de funcionamiento:
sí
Número de dígitos:
7
Intervalo de tensión primaria:
240...240 V
Tipo de tensión:
CA
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
50...60 Hz
Tipo de accionador:
Cuarzo
Anchura:
45 mm
Altura:
48 mm
Profundidad constructiva:
37 mm
Anchura de placa frontal:
48 mm
Altura de placa frontal:
48 mm
Montaje hasta el máximo de grosor de pared:
5 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


