THEBEN - Contador de horas de servicio, panel frontal 48x48 mm, montaje en cuadro frontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Modelo - Analógico
Área de cuenta - 99999.99 h
Función de reinicio - Ninguno
Indicación de funcionamiento - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1424721
Ref.Sonepar
1097950
EAN
4003468140932
Método de montaje:
Instalación
Modelo:
Analógico
Área de cuenta:
99999.99 h
Función de reinicio:
Ninguno
Indicación de funcionamiento:
sí
Número de dígitos:
7
Intervalo de tensión primaria:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
50...50 Hz
Tipo de accionador:
Red eléctrica sincrónica
Anchura:
48 mm
Altura:
48 mm
Profundidad constructiva:
39 mm
Anchura de placa frontal:
48 mm
Altura de placa frontal:
48 mm
Diámetro de apertura de panel:
50 mm
Montaje hasta el máximo de grosor de pared:
10 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


