THEBEN - Controlador de aplicación multi-master como interfaz DALI y KNX, certificado DALI-2

CopiarCopiar
THEBEN - Controlador de aplicación multi-master como interfaz DALI y KNX, certificado DALI-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4940303

Ref.Sonepar

1279145

EAN

4003468491843

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Interfaz de sistema de iluminación/Dali

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Número de canales:

1

Máximo número de dispositivos por canal:

64

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

Actualizable:

Tensión de funcionamiento (intervalo):

100...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Consumo potencia:

1 W

Protocolo:

Otros

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

no

Servidor Web:

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Controlador de aplicación multi-master como interfaz entre el sistema DALI y el bus KNX, certificado DALI-2, puesta en marcha y comunicación seguras mediante soporte de KNX Data Secure, integración de 8 sensores DALI-2 (movimiento/presencia y luminosidad) según EN 62386-303 y -304, control de 64 participantes DALI en 16 grupos o individualmente, control del color de la luz y la temperatura de color según EN 62386-209 (DT-8) en grupos o individualmente, ajuste automático de la temperatura de color al valor de regulación de luz, módulo de escenas para 16 escenas (incluido control de color DT8), control dependiente del tiempo en luminosidad, color de la luz y temperatura de color, módulo de escenas para 16 escenas (incluida configuración de color DT8), módulo de efectos para controles de secuencia, soporte para luminarias de emergencia con batería individual y sistemas de luminarias de emergencia con batería central (EN 62386-202, DT-1), pantalla LC (2x 12 caracteres) para la guía de menú durante la puesta en marcha y configuración, puesta en marcha a través de los elementos de control del dispositivo, a través del servidor web integrado o mediante la app ETS gratuita (DCA)

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN