THEBEN - Controlador de sala KNX con pantalla táctil y regulador de temperatura integrado

CopiarCopiar
THEBEN - Controlador de sala KNX con pantalla táctil y regulador de temperatura integrado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4969300

Ref.Sonepar

1286663

EAN

4003468492239

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con protección contra robo/desmantelamiento:

sí

Conexión de bus incluida:

sí

Con indicación LED:

sí

Con área para etiqueta:

no

Con visualizador:

sí

Material:

Vidrio

Calidad de material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9005

Transparente:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

sí

Con sensor de infrarrojos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Controlador de sala KNX para temperatura, humedad relativa, proximidad y luminosidad, pantalla táctil de 4 pulgadas con resolución de 480 x 480 px, permite en hasta 6 páginas (con 8 funciones cada una) el control y manejo de varias funciones como conmutación, regulación de luz, control de persiana o control de climatización interior en viviendas y edificios, fondos de pantalla libremente seleccionables mediante tarjeta Micro SD.

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN