THEBEN - Cronotermostato con programa diario y semanal, interruptor selector del modo de funcionamiento - 7220030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de regulación on/off - sí
Tipo de regulación modulante - no
Protocolo de comunicación - Otros
Tipo de fuente de alimentación - 230 V
Conexión - Tres/cuatro hilos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7220030
Ref.Sonepar
1003262
EAN
4003468722015
Tipo de regulación on/off:
sí
Tipo de regulación modulante:
no
Protocolo de comunicación:
Otros
Tipo de fuente de alimentación:
230 V
Conexión:
Tres/cuatro hilos
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
10...30 °C
Sensor externo:
no
Con realimentación térmica:
sí
Característica de control:
PI
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
no
Válvula diferencial:
0.4...1.2 K
Diferencial ajustable:
no
Interruptor selector para CH y HW + CH:
no
Tipo de palpador:
Bimetal
Temperatura de lectura:
no
Lectura de RH:
no
Con visualizador:
no
Tipo de reloj:
Reloj semanal
Modelo de reloj:
Analógico
Interruptor de horas extras:
sí
Optimización:
sí
Con circuito de agua del grifo:
no
Funcionamiento:
Giro
Sistema de control dependiente del tiempo:
no
Número de programas de conmutación:
48
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
6 A
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Prueba de explosión:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Anchura:
150 mm
Profundidad:
36 mm
Altura:
90 mm
Clase de control de temperatura:
I
Consumo de energía en standby (solstandby):
1.3 W
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


