THEBEN - Detector de movimiento montaje empotrado en el techo, zona de detección redonda, transversal 6 m, sentado 2 m, 1 canal de luz

CopiarCopiar
THEBEN - Detector de movimiento montaje empotrado en el techo, zona de detección redonda, transversal 6 m, sentado 2 m, 1 canal de luz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sensor de movimiento

  • Control de luz constante - no

  • Control HVAC - no

  • Conexionado forzado - no

  • Desconexión forzosa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1030202

Ref.Sonepar

1286506

EAN

4003468102169

Modelo:

Sensor de movimiento

Control de luz constante:

no

Control HVAC:

no

Conexionado forzado:

no

Desconexión forzosa:

no

Pet inmune:

no

Protección inferior contra deformación:

no

Monitoreo de fondo:

no

Se puede utilizar en red:

no

Ángulo de escáner:

360 °

Altura óptima de montaje:

2.5 m

Control de escalera:

no

Conmutador de puente:

no

Intervalo máx. de transmisión lateral:

3 m

Máximo rango de presencia:

2

Intervalo máx. de transmisión frontal:

3 m

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

6 m

Apto para transmisión inalámbrica:

no

Funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

no

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

Con unidad de señal:

no

Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:

no

Función de atenuación con elemento básico de atenuación:

no

Método de montaje:

Otros

Apto para montaje en techo:

Montaje en pared:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP21

Fuerza del impacto:

IK04

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tiempo de conexión mínimo:

5 s

Coeficiente de utilización máximo:

15 min

Retardo de desactivación de conmutación:

900 s

Detección de ángulo horizontal desde/hasta:

0...360 °

Sensor de rango de giro, horizontal:

0...0 °

Sensor de rango de giro, vertical:

0...0 °

Luminosidad de valor de respuesta:

5...1000 lx

Potencia máx. de conmutación:

1000 W

Potencia máxima de conmutación LED:

200 W

Carga C:

Entrada de conexión adicional:

no

Función de alarma:

no

Con sensor acústico:

no

Anchura:

50 mm

Altura:

75 mm

Profundidad:

50 mm

Diámetro:

50 mm

Anchura integrada:

41 mm

Profundidad constructiva:

61 mm

Longitud de integración:

41 mm

Diámetro de empotramiento:

41 mm

Con cable de conexión:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Detector de movimiento (PIR) para montaje empotrado en el techo en interiores, zona de detección redonda de 360°, 6 m transversal, 2 m sentado a 2,5 m de altura de montaje, 1 canal de luz (relé 230 V), control automático dependiente de movimiento y luminosidad para iluminación, medición de mezcla de luz, funcionamiento totalmente automático, valor de conmutación de luminosidad ajustable mediante potenciómetro, tiempo de retardo ajustable mediante potenciómetro, listo para funcionar inmediatamente gracias al preajuste de fábrica (valor de conmutación de luminosidad 100 Lux, tiempo de retardo 2 min.)

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN