THEBEN - Detector de movimiento montaje en pared, luz, con marco

CopiarCopiar
THEBEN - Detector de movimiento montaje en pared, luz, con marco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sensor de movimiento

  • Control de luz constante - no

  • Control HVAC - no

  • Conexionado forzado - no

  • Desconexión forzosa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2060650

Ref.Sonepar

1238518

EAN

4003468200117

Modelo:

Sensor de movimiento

Control de luz constante:

no

Control HVAC:

no

Conexionado forzado:

no

Desconexión forzosa:

no

Pet inmune:

no

Protección inferior contra deformación:

no

Monitoreo de fondo:

no

Se puede utilizar en red:

Ángulo de escáner:

170 °

Altura óptima de montaje:

1.2 m

Control de escalera:

Conmutador de puente:

no

Intervalo máx. de transmisión lateral:

7 m

Intervalo máx. de transmisión frontal:

17 m

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

17 m

Apto para transmisión inalámbrica:

no

Funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

Con unidad de señal:

no

Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:

Función de atenuación con elemento básico de atenuación:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Apto para montaje en techo:

no

Montaje en pared:

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tiempo de conexión mínimo:

1 s

Coeficiente de utilización máximo:

30 min

Retardo de desactivación de conmutación:

1800 s

Detección de ángulo horizontal desde/hasta:

0...170 °

Luminosidad de valor de respuesta:

5...1000 lx

Potencia máx. de conmutación:

2300 W

Potencia máxima de conmutación LED:

450 W

Carga C:

Intensidad máx. de arranque:

600 A

Corriente mínima de inicio:

0.1 A

Entrada de conexión adicional:

no

Función de alarma:

no

Con sensor acústico:

no

Anchura:

85 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

57 mm

Diámetro:

85 mm

Anchura integrada:

85 mm

Profundidad constructiva:

37 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Con cable de conexión:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Detector de movimiento por infrarrojo pasivo para montaje empotrado en pared, 1 canal de luz, con marco protector Theben, zona de detección semicircular de 170° hasta 14x17 m, control automático de la iluminación dependiente de presencia y luminosidad, funcionamiento totalmente automático o semiautomático conmutable, valor de conmutación de luminosidad ajustable, función de programación, función de luz de escalera y función de impulsos, retardo de conexión y tiempo de retardo ajustables, posible la limitación de la zona de detección, pulsador integrado (bloqueable), ampliación de la zona de detección mediante conmutación maestro/esclavo

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN