THEBEN - Detector de movimiento para montaje empotrado en el techo, control de la iluminación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Conexionado forzado - no
Desconexión forzosa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1030560
Ref.Sonepar
958828
EAN
7612748004986
Modelo:
Sensor de movimiento
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Conexionado forzado:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
no
Ángulo de escáner:
360 °
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
4 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
4 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
8 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tiempo de conexión mínimo:
10 s
Coeficiente de utilización máximo:
60 min
Retardo de desactivación de conmutación:
3600 s
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
5...3000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Potencia máxima de conmutación LED:
250 W
Carga C:
sí
Intensidad máx. de arranque:
400 A
Corriente mínima de inicio:
0.1 A
Entrada de conexión adicional:
no
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Anchura:
85 mm
Altura:
97 mm
Profundidad:
85 mm
Diámetro:
85 mm
Anchura integrada:
60 mm
Profundidad constructiva:
74 mm
Diámetro de empotramiento:
64 mm
Con cable de conexión:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


