THEBEN - Detector de movimiento para montaje en pared, control de luz, 360°, máx. 12 m, negro, IP 55 - 1010511
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Sensor de movimiento
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Conexionado forzado - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
19 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1010511
Ref.Sonepar
1120345
EAN
4003468100271
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Sensor de movimiento
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Conexionado forzado:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
no
Ángulo de escáner:
360 °
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Control de escalera:
no
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
16 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
32 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
sí
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9005
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
20 min
Retardo de desactivación de conmutación:
1200 s
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Sensor de rango de giro, horizontal:
0...180 °
Sensor de rango de giro, vertical:
0...135 °
Luminosidad de valor de respuesta:
5...1000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Potencia máxima de conmutación LED:
500 W
Carga C:
sí
Corriente mínima de inicio:
0.1 A
Entrada de conexión adicional:
no
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Anchura:
100 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
137 mm
Con cable de conexión:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


