THEBEN - Detector de presencia DALI para montaje en el techo

CopiarCopiar
THEBEN - Detector de presencia DALI para montaje en el techo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Detector de presencia

  • Control de luz constante -

  • Control HVAC - no

  • Conexionado forzado - no

  • Desconexión forzosa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2080580

Ref.Sonepar

1238514

EAN

7612748006379

Modelo:

Detector de presencia

Control de luz constante:

Control HVAC:

no

Conexionado forzado:

no

Desconexión forzosa:

no

Pet inmune:

no

Protección inferior contra deformación:

no

Monitoreo de fondo:

no

Se puede utilizar en red:

Ángulo de escáner:

360 °

Altura óptima de montaje:

2.5 m

Control de escalera:

Conmutador de puente:

no

Intervalo máx. de transmisión lateral:

4 m

Máximo rango de presencia:

38

Intervalo máx. de transmisión frontal:

4 m

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

8 m

Apto para transmisión inalámbrica:

no

Funcionamiento remoto:

Con control remoto:

no

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

Con unidad de señal:

no

Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:

Función de atenuación con elemento básico de atenuación:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Apto para montaje en techo:

Montaje en pared:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK04

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tiempo de conexión mínimo:

10 s

Coeficiente de utilización máximo:

60 min

Retardo de desactivación de conmutación:

3600 s

Detección de ángulo horizontal desde/hasta:

0...360 °

Luminosidad de valor de respuesta:

10...3000 lx

Potencia máxima de conmutación LED:

600 W

Carga C:

Corriente mínima de inicio:

0.1 A

Entrada de conexión adicional:

Función de alarma:

no

Con sensor acústico:

no

Anchura:

110 mm

Altura:

83 mm

Profundidad:

110 mm

Diámetro:

110 mm

Anchura integrada:

48 mm

Profundidad constructiva:

37 mm

Diámetro de empotramiento:

48 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

46 mm

Con cable de conexión:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Detector de presencia para montaje en el techo, zona de detección redonda de hasta 8 m, DALI-Master para un máximo de 50 balastos DALI, 1 canal de luz DALI broadcast, configuración sencilla de los grupos DALI, 1 entrada del pulsador, uso de pulsadores convencionales para máxima libertad de diseño, asignación flexible de los pulsadores al canal de luz deseado mediante mando a distancia opcional, funcionamiento con conmutación o control constante de luminosidad con funcionalidad en reposo, medición de luz adaptativa de 1 canal, presencia de corta duración

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN