THEBEN - Detector de presencia KNX, montaje en el techo empotrado, DE/superficie con accesorios, 2 x luz, 2 x presencia, zona de detección 12 m - 1039052
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1039052
Ref.Sonepar
1218947
EAN
4003468101971
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Detector de presencia
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Suministro de tensión mediante bus:
sí
Protección inferior contra deformación:
no
Monitoreo de fondo:
no
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
sí
Certificado DALI-2:
no
Con sensor acústico:
no
Altura óptima de montaje:
3 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
6 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
6 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
12 m
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Número de canales:
4
Tiempo de conexión mínimo:
30 s
Coeficiente de utilización máximo:
60 min
Anchura:
80 mm
Altura:
38 mm
Profundidad:
38 mm
Diámetro:
80 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
30 mm
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


