THEBEN - Estación meteorológica KNX, viento, lluvia, luminosidad, temperatura - 1409207
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1409207
Ref.Sonepar
1286540
EAN
4003468140055
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Sensor múltiple
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Consumo potencia:
0.5 W
Conexión de bus incluida:
sí
Anchura DCF77:
no
Señal acústica:
no
Con calentador:
sí
Color:
Blanco
Entrada analógica:
no
Número de entradas digitales:
0
Estación meteorológica:
sí
Grado de protección (IP):
IP44
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


