THEBEN - Fuente de alimentación para sensor de CO2, para montaje empotrado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 0.5 A
Tensión secundaria regulable - no
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9070494
Ref.Sonepar
1238533
EAN
4003468904534
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
0.5 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
0.5 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Consumo potencia:
12 VA
Salida de potencia:
12 W
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Montaje en carriles posible:
no
Versión modular:
no
Anchura integrada:
56 mm
Altura integrada:
30 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
50 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
30 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
4
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


