THEBEN - Interfaz de pulsador KNX entrada binaria de 4 canales, KNX Data Secure

CopiarCopiar
THEBEN - Interfaz de pulsador KNX entrada binaria de 4 canales, KNX Data Secure

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4969274

Ref.Sonepar

1286517

EAN

4003468492109

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Conexión de bus incluida:

Módulo de bus desmontable:

no

Control de LED:

Con indicación LED:

no

Número de entradas de señal:

4

Intervalo de tensión primaria:

5...5 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA/CC

Genera tensión de señal:

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

13 mm

Interfaz de pulsador de entrada binaria de 4 canales, KNX Data Secure, conexión de cable de 6 polos, entradas NTC para la detección de temperatura real, se puede instalar con pulsadores/interruptores convencionales en caja de montaje empotrado, asignación libre de funciones: interruptor/pulsador, regulación, persiana, transmisor de valores, contador, secuencias, medición de temperatura, control de LED, control flexible de LED, gracias a la mayor corriente de salida de 3 mA se pueden controlar LEDs estándar y LEDs de baja corriente, entradas reconfigurables como salidas con función de parpadeo y pulsación parametrizable, identificación de pares de hilos mediante código de colores, hendiduras laterales en la carcasa para las garras de fijación de los interruptores/pulsadores

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN