THEBEN - Interfaz entre el sistema DALI y el bus KNX, 2 canales para 2x64 luminarias DALI

CopiarCopiar
THEBEN - Interfaz entre el sistema DALI y el bus KNX, 2 canales para 2x64 luminarias DALI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4940302

Ref.Sonepar

1286528

EAN

4003468491751

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Interfaz de sistema de iluminación/Dali

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Número de canales:

2

Máximo número de dispositivos por canal:

128

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

no

Actualizable:

Tensión de funcionamiento (intervalo):

100...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Consumo potencia:

1 W

Protocolo:

Otros

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

no

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Interfaz entre el sistema DALI y el bus KNX, 2 canales para 2x64 luminarias DALI, en una salida DALI se pueden conectar máx. 64 participantes DALI, control en 16 grupos, control de color de luz con Device Type 8 (DT8) para 16 grupos: temperatura de color, XY, RGB, HSV, RGBW, control de color dependiente del tiempo (también para aplicaciones Human Centric Lighting), módulo de escenas para 16 escenas (incluida configuración de color DT8), módulo de efectos para secuencias (incluida configuración de color DT8): temperatura de color, XY, RGB, HSV, RGBW, ahorro de energía mediante desconexión de la alimentación de tensión de EVG en los grupos (objeto de comunicación), fácil sustitución de EVG en caso de fallo, puesta en marcha mediante la app ETS gratuita (DCA)

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN