THEBEN - Interruptor horario con base de montaje, 60 min, frontal 72x72 mm - 1790008
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Panel de montaje 72x72 mm
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1790008
Ref.Sonepar
668158
EAN
4003468170151
Método de montaje:
Panel de montaje 72x72 mm
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...50 Hz
Programa 60 min.:
sí
Programa 24 h:
no
Programa semanal:
no
Programa anual:
no
Red eléctrica sincrónica:
sí
Controlado por cuarzo:
no
División de desplazamiento de programa 1:
0.2 min
Activación automática hora de verano/invierno:
no
Funcionamiento manual:
sí
Pre selección de conmutación:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
10 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
72 mm
Altura:
104 mm
Profundidad:
69 mm
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


