THEBEN - Interruptor horario de instalación en carril 24 h, segmentos, reserva de marcha, 1 módulo - 1800001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 45...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1800001
Ref.Sonepar
95789
EAN
4003468183311
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
45...60 Hz
Autonomía en horas:
72
Precisión por día:
1 s
Programa 60 min.:
no
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
no
Programa anual:
no
Red eléctrica sincrónica:
no
Controlado por cuarzo:
sí
División de desplazamiento de programa 1:
15 min
Activación automática hora de verano/invierno:
no
Funcionamiento manual:
sí
Pre selección de conmutación:
no
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Potencia máxima de conmutación LED:
300 W
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
1
Anchura:
17.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


