THEBEN - Interruptor horario digital con base de montaje, 1 canal, 7 días, vacaciones, impulsos, ciclo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Panel de montaje 72x72 mm
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6350100
Ref.Sonepar
1123710
EAN
4003468630006
Método de montaje:
Panel de montaje 72x72 mm
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en años:
10
Precisión por día:
0.5 s
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programación externa:
sí
Incluye tarjeta de memoria:
no
Programa 60 min.:
sí
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
Programa anual:
no
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
sí
Programa de ciclos:
sí
Programa Astro:
no
Programa aleatorio:
sí
Contador de horas:
sí
Red eléctrica sincrónica:
no
Controlado por cuarzo:
sí
Radio controlado:
no
Dirigido por radio (DCF77):
no
GPS (sistema de posicionamiento global):
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Número de contactos:
1
Señal de salida:
Otros
Número de ubicaciones de memoria:
84
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Entrada de pulsador externo:
no
Pre selección de conmutación:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Potencia máxima de conmutación LED:
50 W
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
72 mm
Altura:
104 mm
Profundidad:
54 mm
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


